Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali izzós lpt 3x10W E27 tölgy/fekete Townshend 3 IP20 SN128176 - 98113

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 3x10W E27 tölgy/fekete Townshend 3 IP20 SN128176

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 180 W

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128176

Gyártói cikkszám

98113

Gyártói típuskód

Fali izzós lpt 3x10W E27 tölgy/fekete Townshend 3

Rendszer teljesítmény:

180 W

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

egyéb

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

480 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

50 mm

Érintésvédelem:

I

Fényszín:

kék

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Falra szerelhető:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fali izzós lpt 3x10W E27 tölgy/fekete Townshend 3 IP20