EGLO - Fali izzós lpt 4x 40W E14 nikkel matt Dakar 1 IP20 GT26615 - 88474
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 160 W
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759884741
Sonepar cikkszám
GT26615
Gyártói cikkszám
88474
Gyártói típuskód
88474
Rendszer teljesítmény:
160 W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
nikkel
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
650 mm
Szélesség:
100 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen