Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali lámpa E27 1x60W matt nikkel/fehér bura Malva IP20 SN004454 - 90017

MásolásMásolás
EGLO - Fali lámpa E27 1x60W  matt nikkel/fehér bura Malva IP20 SN004454

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759900175

Sonepar cikkszám

SN004454

Gyártói cikkszám

90017

Gyártói típuskód

90017

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

95 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali lámpa E27 1x60W matt nikkel/fehér bura Malva