Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali lámpatest 1x60W E27 MASERLO IP20 SN105016 - 95055

MásolásMásolás
EGLO - Fali lámpatest 1x60W E27 MASERLO IP20 SN105016

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759950552

Sonepar cikkszám

SN105016

Gyártói cikkszám

95055

Gyártói típuskód

95055

Rendszer teljesítmény:

60 W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Külső átmérő:

230 mm

Magasság / mélység:

260 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali lámpatest 1x60W E27 MASERLO IP20