EGLO - Fali LED-es lpt 11W 3000K 950lm IP44 Sensor antracit Alberola SN084162 - 96292
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759962920
Sonepar cikkszám
SN084162
Gyártói cikkszám
96292
Gyártói típuskód
96292
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
antracit
Búra anyaga:
műanyag opál
Raszter típusa:
nélkül
Névleges feszültség:
220-240 V
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP44
Érintésvédelem:
II
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
11 W
Effektív fényáram:
950 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Szélesség:
130 mm
Magasság / mélység:
185 mm
Hosszúság:
155 mm