Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 11W 4000K feh/fek IP44 Pandella2 SN146023 - 99731

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 11W 4000K feh/fek IP44 Pandella2 SN146023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 11 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1400 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146023

Gyártói cikkszám

99731

Gyártói típuskód

Pandella2 99731

Rendszer teljesítmény:

11 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1400 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

600 mm

Búra anyaga:

egyéb

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

40 mm

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fali LED-es lpt 11W 4000K feh/fek IP44 Pandella2