Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 13W 5000K 2200lm mozg érz PAGINO IP44 SN148898 - 98178

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 13W 5000K 2200lm mozg érz PAGINO IP44 SN148898

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 5000-5000 K

  • Rendszer teljesítmény - 13 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 0 lm

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148898

Gyártói cikkszám

98178

Gyártói típuskód

98178

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Rendszer teljesítmény:

13 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

0 lm

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

180 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

0 mm

Érintésvédelem:

II

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

260 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Beépítési átmérő:

0 mm

Fényerő állítás:

nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fali LED-es lpt 13W 5000K 2200lm mozg érz PAGINO IP44