Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 19W 2500lm 4000K IP44 króm/kristály TOLORICO SN088206 - 97055

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 19W 2500lm 4000K IP44 króm/kristály TOLORICO SN088206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 21.3 W

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759970550

Sonepar cikkszám

SN088206

Gyártói cikkszám

97055

Gyártói típuskód

97055

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

21.3 W

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

nemesacél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

570 mm

Szélesség:

100 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

75 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 19W 2500lm 4000K IP44 króm/kristály TOLORICO