EGLO - Fali LED-es lpt 1x3,5W 380lm 3000K mnikkel/fehér VEDRA 1 SN086054 - 96911
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 380 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759969110
Sonepar cikkszám
SN086054
Gyártói cikkszám
96911
Gyártói típuskód
96911
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
380 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 1x3,5W 380lm 3000K mnikkel/fehér VEDRA 1