EGLO - Fali LED-es lpt 1x3,8W 3000K 360lm IP44 króm/műanyag Gonaro SN053987 - 94756
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759947569
Sonepar cikkszám
SN053987
Gyártói cikkszám
94756
Gyártói típuskód
94756
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
króm
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP44
Érintésvédelem:
I
Rendszer teljesítmény:
3.8 W
Effektív fényáram:
360 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Külső átmérő:
80 mm