Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 1X6,6W 800lm 3000K Vallemare SN091372 - 97489

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 1X6,6W 800lm 3000K Vallemare SN091372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 6.6 W

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759974893

Sonepar cikkszám

SN091372

Gyártói cikkszám

97489

Gyártói típuskód

97489

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

6.6 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

130 mm

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

0 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

320 mm

Lámpateljesítmény:

6.6-6.6 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Beépítési átmérő:

0 mm

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Fali LED-es lpt 1X6,6W 800lm 3000K Vallemare