EGLO - Fali LED-es lpt 1x60W króm/opál Aleandro IP20 SN009407 - 91754
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 440 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759917548
Sonepar cikkszám
SN009407
Gyártói cikkszám
91754
Gyártói típuskód
91754
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
440 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
210 mm
Búra anyaga:
üveg opál
Szélesség:
120 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen