EGLO - Fali LED-es lpt 2W 200lm 3000K ezüst Zarate lépcsőmegvilágító IP20 SN116519 - 96902
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 2 W
Védettség - IP20
Ház színe - ezüst
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116519
Gyártói cikkszám
96902
Gyártói típuskód
Zarate 96902
Rendszer teljesítmény:
2 W
Védettség:
IP20
Ház színe:
ezüst
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Beépítési magasság/-mélység:
40 mm
Érintésvédelem:
I
Fényforrás:
egyéb
Magasság / mélység:
80 mm
Ütésállóság:
egyéb
Beépítési szélesség:
63 mm
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Beépítési hossz:
63 mm
Hosszúság:
80 mm
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fali LED-es lpt 2W 200lm 3000K ezüst Zarate lépcsőmegvilágító IP20