Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 2x2,5W G9 foglalat vörösréz/fehér ZAPATA IP20 SN122261 - 95546

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 2x2,5W G9 foglalat vörösréz/fehér ZAPATA IP20 SN122261

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 6 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122261

Gyártói cikkszám

95546

Gyártói típuskód

95546

Rendszer teljesítmény:

6 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

réz

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

360 mm

Búra anyaga:

üveg matt/szatinált

Szélesség:

65 mm

Érintésvédelem:

I

Fényszín:

kék

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Falra szerelhető:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fali LED-es lpt 2x2,5W G9 foglalat vörösréz/fehér ZAPATA IP20