Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 2x3,3W 2x240lm GU10 3000K fekete/arany PASSA IP20 SN117715 - 95364

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 2x3,3W 2x240lm GU10 3000K fekete/arany PASSA IP20 SN117715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 500 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117715

Gyártói cikkszám

95364

Gyártói típuskód

95364 PASSA

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

500 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

60 mm

Búra anyaga:

egyéb

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Magasság / mélység:

170 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Falra szerelhető:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fali LED-es lpt 2x3,3W 2x240lm GU10 3000K fekete/arany PASSA IP20