Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 2x3W 3000K 760lm króm/átlátszó Pertini IP20 SN054384 - 96097

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 2x3W 3000K 760lm króm/átlátszó Pertini IP20 SN054384

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 6 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759960971

Sonepar cikkszám

SN054384

Gyártói cikkszám

96097

Gyártói típuskód

96097

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

6 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

60 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

330 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 2x3W 3000K 760lm króm/átlátszó Pertini