EGLO - Fali LED-es lpt 2x5W 12V 460lm fehér ONO 2 IP20 SN083458 - 96048
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 5 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 460 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759960483
Sonepar cikkszám
SN083458
Gyártói cikkszám
96048
Gyártói típuskód
96048
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
5 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
460 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
90 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Fényszín:
fehér
Falra szerelhető:
Igen