EGLO - Fali LED-es lpt 3x2,5W 3000K 540lm IP44 acél/fehér Ralora SN022342 - 94086
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 7.5 W
Védettség - IP44
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759940867
Sonepar cikkszám
SN022342
Gyártói cikkszám
94086
Gyártói típuskód
94086
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
7.5 W
Védettség:
IP44
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
nemesacél
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Névleges feszültség:
220-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
140 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
240 mm
Falra szerelhető:
Igen