Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 4,5W 420lm 3000K króm CABUS IP44 SN121733 - 96936

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 4,5W 420lm 3000K  króm CABUS IP44 SN121733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121733

Gyártói cikkszám

96936

Gyártói típuskód

96936

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

króm

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

I

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

4.5 W

Effektív fényáram:

420 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szélesség:

80 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Hosszúság:

130 mm

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Fali LED-es lpt 4,5W 420lm 3000K króm CABUS IP44