EGLO - Fali LED-es lpt 5W 3000K 500lm IP44 szenz. antracit Sakeda SN074442 - 96287
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 5 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 650 lm
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759962876
Sonepar cikkszám
SN074442
Gyártói cikkszám
96287
Gyártói típuskód
SAKEDA 96287
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
5 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
650 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
antracit
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
70 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
170 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Falra szerelhető:
Igen