EGLO - Fali LED-es lpt 6x3,3W 4000K 2200lm Lonzaso SN097771 - 94316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 220-240 V
Effektív fényáram - 2200 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759943165
Sonepar cikkszám
SN097771
Gyártói cikkszám
94316
Gyártói típuskód
94316
Névleges feszültség:
220-240 V
Effektív fényáram:
2200 lm
Fali LED-es lpt 6x3,3W 4000K 2200lm Lonzaso