Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lpt 8,7W 900lm 4000K IP44 Siderno SN144983 - 97718

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lpt 8,7W 900lm 4000K IP44 Siderno SN144983

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 8.3 W

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144983

Gyártói cikkszám

97718

Gyártói típuskód

97718

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

8.3 W

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

350 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

60 mm

Külső átmérő:

0 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

0 mm

Lámpateljesítmény:

8.3-8.3 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Beépítési átmérő:

0 mm

Fényerő állítás:

nem

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fali LED-es lpt 8,7W 900lm 4000K IP44 Siderno