EGLO - Fali LED-es lpt 8W 1100lm 4000K IP44 króm/kristály TOLORICO SN089379 - 97054
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 10.3 W
Védettség - IP44
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759970543
Sonepar cikkszám
SN089379
Gyártói cikkszám
97054
Gyártói típuskód
97054
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
10.3 W
Védettség:
IP44
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
350 mm
Szélesség:
100 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
70 mm
Falra szerelhető:
Igen