Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es lptv 2x7,2W IP44 króm Romendo1 SN115901 - 96542

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es lptv 2x7,2W  IP44 króm Romendo1 SN115901

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 14.4 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1140 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115901

Gyártói cikkszám

96542

Gyártói típuskód

96542

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

14.4 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1140 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

70 mm

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Falra szerelhető:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fali LED-es lptv 2x7,2W IP44 króm Romendo1