EGLO - Fali LED-es tükörvilágító 12W 3000K 1500lm IP44 króm Vinchio SN108771 - 98502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108771
Gyártói cikkszám
98502
Gyártói típuskód
98502
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es tükörvilágító 12W 3000K 1500lm IP44 króm Vinchio