Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali LED-es tükörvilágító lpt 7,4W 4000K 900lm fekete Pandella IP44 SN133123 - 98907

MásolásMásolás
EGLO - Fali LED-es tükörvilágító lpt 7,4W 4000K 900lm fekete Pandella IP44 SN133123

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 7.4 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 900 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133123

Gyártói cikkszám

98907

Gyártói típuskód

98907

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

7.4 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

900 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

400 mm

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

0 mm

Érintésvédelem:

II

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

40 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

7.4-7.4 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Beépítési átmérő:

0 mm

Fényerő állítás:

nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fali LED-es tükörvilágító lpt 7,4W 4000K 900lm fekete Pandella IP44