EGLO - Fali LED-es tükörvilágító lpt 8W 4000K 710lm króm Panadella2 IP44 SN092229 - 97059
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 8 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 710 lm
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759970598
Sonepar cikkszám
SN092229
Gyártói cikkszám
97059
Gyártói típuskód
97059
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
8 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
710 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Hosszúság:
400 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
75 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
150 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen