EGLO - Fali LED-es tükörvilágító lpt 8W 4000K 770lm IP44 350mm mnik. CALNOVA SN079299 - 94715
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 8 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 770 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759947156
Sonepar cikkszám
SN079299
Gyártói cikkszám
94715
Gyártói típuskód
94715
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
8 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
770 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
nikkel
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
350 mm
Búra anyaga:
üveg opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
50 mm
Fényszín:
fehér
Falra szerelhető:
Igen