Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali ledes lpt 2xGU10 3W LED alumínium, eloxált d:6,5cm IP20 GT89786 - 93125

MásolásMásolás
EGLO - Fali ledes lpt 2xGU10 3W LED alumínium, eloxált d:6,5cm IP20 GT89786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 400 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759931254

Sonepar cikkszám

GT89786

Gyártói cikkszám

93125

Gyártói típuskód

93125

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

400 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED cserélhető

Ház színe:

alumínium

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

176 mm

Külső átmérő:

65 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Magasság / mélység:

90 mm

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Fényszín:

fehér

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali ledes lpt 2xGU10 3W LED alumínium, eloxált d:6,5cm