Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali lpt 2x60W E27 IP44 SN115851 - 98273

MásolásMásolás
EGLO - Fali lpt 2x60W E27 IP44 SN115851

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115851

Gyártói cikkszám

98273

Gyártói típuskód

98273

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmas fényforrások számához:

0

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Ház színe:

fekete

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

I

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Lámpateljesítmény:

120-120 W

Rendszer teljesítmény:

120 W

Effektív fényáram:

0 lm

Fényszín:

kék

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Teljesítményfaktor:

0

Szélesség:

0 mm

Magasság / mélység:

380 mm

Hosszúság:

150 mm

Külső átmérő:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fali lpt 2x60W E27 IP44