Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fcsőarm 1x14W fali króm/fehér 60cm IP44 Gita SN017452 - 90527

MásolásMásolás
EGLO - Fcsőarm 1x14W fali króm/fehér 60cm IP44 Gita SN017452

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759905279

Sonepar cikkszám

SN017452

Gyártói cikkszám

90527

Gyártói típuskód

90527

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház színe:

króm

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Hosszúság:

600 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

600 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

75 mm

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x14W fali króm/fehér 60cm IP44 Gita