Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ izzós lp 1x40W E27 fekete Ariscani IP20 SN127555 - 98651

MásolásMásolás
EGLO - Függ izzós lp 1x40W  E27 fekete Ariscani IP20 SN127555

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 40 W

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 200 mm

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127555

Gyártói cikkszám

98651

Gyártói típuskód

98651

Rendszer teljesítmény:

40 W

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Átmérő:

200 mm

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

egyéb

Fénykilépés:

direkt

Búra anyaga:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Ingahossz:

1100-1100 mm

Védettség:

IP20

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

nem szükséges

Függesztékkel szállítva:

Igen

Magasság / mélység:

1100 mm

Érintésvédelem:

II

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Függ izzós lp 1x40W E27 fekete Ariscani IP20