EGLO - Függ izzós lpt 1x40W E27 27cm fekete/arany Albaraccin IP20 SN147056 - 98523
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 40 W
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Átmérő - 270 mm
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147056
Gyártói cikkszám
98523
Gyártói típuskód
98523
Rendszer teljesítmény:
40 W
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Átmérő:
270 mm
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Védettség:
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
II
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Függ izzós lpt 1x40W E27 27cm fekete/arany Albaraccin IP20