EGLO - Függ izzós lpt 1X60W E27 IP20 fekete arany SN137719 - 49742
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Átmérő - 385 mm
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137719
Gyártói cikkszám
49742
Gyártói típuskód
49742
Rendszer teljesítmény:
60 W
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Átmérő:
385 mm
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Védettség:
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
I
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Függ izzós lpt 1X60W E27 IP20 fekete arany