EGLO - Függ izzós lpt 3x40W E27 IP20 ARISCANI SN147191 - 98652
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 120 W
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Hosszúság - 765 mm
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147191
Gyártói cikkszám
98652
Gyártói típuskód
98652
Rendszer teljesítmény:
120 W
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Hosszúság:
765 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Búra anyaga:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Ingahossz:
1100-1100 mm
Védettség:
IP20
Alkalmas fényforrások számához:
3
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
165 mm
Működtető:
nem szükséges
Függesztékkel szállítva:
Igen
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
120-120 W
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem