EGLO - Függ izzós lpt 3x40W fehér Roccaforte E14 IP20 SN132671 - 97857
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 0-0 K
Rendszer teljesítmény - 120 W
Ház színe - fehér
Foglalat - E14
Hosszúság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132671
Gyártói cikkszám
97857
Gyártói típuskód
97857
Színhőmérséklet:
0-0 K
Rendszer teljesítmény:
120 W
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E14
Hosszúság:
750 mm
Átmérő:
0 mm
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Védettség:
IP20
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
0
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
170 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Függesztékkel szállítva:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Lámpateljesítmény:
120-120 W
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem