Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ izzós lpt 3x60W E27 fehér/arany Carlton1 IP20 SN130284 - 43002

MásolásMásolás
EGLO - Függ izzós lpt 3x60W E27 fehér/arany Carlton1 IP20 SN130284

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 180 W

  • Hosszúság - 805 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Szélesség - 205 mm

  • Magasság / mélység - 1100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130284

Gyártói cikkszám

43002

Gyártói típuskód

43002

Rendszer teljesítmény:

180 W

Hosszúság:

805 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

205 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Teljesítményfaktor:

0

Függ izzós lpt 3x60W E27 fehér/arany Carlton1 IP20