EGLO - Függ izzós lpt 60W E27 fehér/arany Carlton1 IP20 SN128846 - 43001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Hosszúság - 280 mm
Átmérő - 205 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128846
Gyártói cikkszám
43001
Gyártói típuskód
43001
Rendszer teljesítmény:
60 W
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Hosszúság:
280 mm
Átmérő:
205 mm
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Védettség:
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
205 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
II
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Függ izzós lpt 60W E27 fehér/arany Carlton1 IP20