EGLO - Függ izzós lpt 60W E27foglalat PADSTOW IP20 SN140376 - 43364
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 0-0 K
Rendszer teljesítmény - 60 W
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN140376
Gyártói cikkszám
43364
Gyártói típuskód
43364
Színhőmérséklet:
0-0 K
Rendszer teljesítmény:
60 W
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
455 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Védettség:
IP20
Alkalmas fényforrások számához:
0
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
0 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
II
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Függ izzós lpt 60W E27foglalat PADSTOW IP20