Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ LED-es lpt 24,8W 2950lm 2700-6500K RGB BRIAGLIA-C IP20 SN123560 - 99023

MásolásMásolás
EGLO - Függ LED-es lpt 24,8W 2950lm 2700-6500K RGB BRIAGLIA-C IP20 SN123560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2765-2765 K

  • Effektív fényáram - 3150 lm

  • Rendszer teljesítmény - 24.8 W

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123560

Gyártói cikkszám

99023

Gyártói típuskód

99023

Színhőmérséklet:

2765-2765 K

Effektív fényáram:

3150 lm

Rendszer teljesítmény:

24.8 W

Ház színe:

fekete

Foglalat:

egyéb

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

400 mm

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

egyéb

Védettség:

IP20

Alkalmas fényforrások számához:

0

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

0 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Érintésvédelem:

II

Lámpateljesítmény:

24.8-24.8 W

Teljesítményfaktor:

1

Színhőmérséklet állítás:

nem

Függ LED-es lpt 24,8W 2950lm 2700-6500K RGB BRIAGLIA-C IP20