Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ LED-es lpt 30W 3700lm 3000K SN137655 - 99358

MásolásMásolás
EGLO - Függ LED-es lpt 30W 3700lm 3000K SN137655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 30 W

  • Hosszúság - 780 mm

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137655

Gyártói cikkszám

99358

Gyártói típuskód

99358

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

30 W

Hosszúság:

780 mm

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

300 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Teljesítményfaktor:

0

Függ LED-es lpt 30W 3700lm 3000K