EGLO - Függ LED-es lpt 4x6,6W 3000K SN143923 - 39737
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Ház színe - nikkel
Foglalat - egyéb
Hosszúság - 1050 mm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143923
Gyártói cikkszám
39737
Gyártói típuskód
39737
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
egyéb
Hosszúság:
1050 mm
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Védettség:
egyéb
Alkalmas fényforrások számához:
0
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
120 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
II
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Függ LED-es lpt 4x6,6W 3000K