EGLO - Függ LED-es lpt 5x4,5W 2500lm 3000K króm/opál Aleandro SN086055 - 96529
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 2500 lm
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759965297
Sonepar cikkszám
SN086055
Gyártói cikkszám
96529
Gyártói típuskód
96529
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
2500 lm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ LED-es lpt 5x4,5W 2500lm 3000K króm/opál Aleandro