EGLO - Függ lpt 1x100W E27 piros/narancs Troy 1 IP20 GT06523 - 83202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Átmérő - 120 mm
Fényforrással - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759832025
Sonepar cikkszám
GT06523
Gyártói cikkszám
83202
Gyártói típuskód
83202
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Átmérő:
120 mm
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Védettség:
IP20
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Névleges feszültség:
220-240 V
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Lámpateljesítmény:
100-100 W