EGLO - Függ lpt 1x60W E27 15,5cm fekete Priddy IP20 SN022976 - 49464
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Átmérő - 155 mm
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759494643
Sonepar cikkszám
SN022976
Gyártói cikkszám
49464
Gyártói típuskód
49464
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Átmérő:
155 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Ingahossz:
1100-1100 mm
Védettség:
IP20
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Névleges feszültség:
220-240 V
Függesztékkel szállítva:
Igen
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
46-46 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x60W E27 15,5cm fekete Priddy