Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt 1x60W E27 barna/szürke Tarega SN053764 - 95525

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 1x60W E27 barna/szürke Tarega SN053764

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - szürke

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 150 mm

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759955250

Sonepar cikkszám

SN053764

Gyártói cikkszám

95525

Gyártói típuskód

95525

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E27

Átmérő:

150 mm

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

izzólámpa

Ingahossz:

1100-1100 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

nem szükséges

Magasság / mélység:

1100 mm

Érintésvédelem:

II

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x60W E27 barna/szürke Tarega