EGLO - Függ lpt 1x60W E27 fekete/fa Littleton SN094297 - 49473
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 0-0 K
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Hosszúság - 110 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759494735
Sonepar cikkszám
SN094297
Gyártói cikkszám
49473
Gyártói típuskód
49473
Színhőmérséklet:
0-0 K
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Hosszúság:
110 mm
Átmérő:
0 mm
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
0
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
100 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Függesztékkel szállítva:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
II
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Lámpateljesítmény:
60-60 W