EGLO - Függ lpt 3x60W E27 IP20 SN121096 - 92762
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 180 W
Ház színe - króm
Foglalat - E27
Átmérő - 505 mm
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121096
Gyártói cikkszám
92762
Gyártói típuskód
92762
Rendszer teljesítmény:
180 W
Ház színe:
króm
Foglalat:
E27
Átmérő:
505 mm
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Védettség:
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
1300 mm
Érintésvédelem:
II
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Függ lpt 3x60W E27 IP20