EGLO - Függ lpt 3x60W E27 textil szürke Maserlo IP20 SN031838 - 31606
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Átmérő - 530 mm
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759316068
Sonepar cikkszám
SN031838
Gyártói cikkszám
31606
Gyártói típuskód
31606
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Átmérő:
530 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
izzólámpa
Védettség:
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Függ lpt 3x60W E27 textil szürke Maserlo