EGLO - Függ lpt 3x60W érintős alu/króm/fehér Halva IP20 GT46473 - 88562
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - alumínium
Foglalat - E27
Átmérő - 430 mm
Ház anyaga - alumínium
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759885625
Sonepar cikkszám
GT46473
Gyártói cikkszám
88562
Gyártói típuskód
88562
Ház színe:
alumínium
Foglalat:
E27
Átmérő:
430 mm
Ház anyaga:
alumínium
Fényforrás:
izzólámpa
Védettség:
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
II
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 3x60W érintős alu/króm/fehér Halva